D3N 120-060-15.87A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3346816
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Serie LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346816
EAN / GTIN 7291075396164
Réf. fabricant 3346816
Article hors catalogue L24040 412

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.472″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12 ,Longueur hors tout (OAL) 5.233″ ,Longueur utile (LU) 2.471″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.472″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.488″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.472″
  • Equivalent décimal: 0.472″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.239″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 12
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 120-IQ
  • Longueur hors tout (OAL): 5.233″
  • Point Length (PL): 0.1067″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.346″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 2.471″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout