A-PCLXR 10-3X Lever Lock Boring Bars Carrying Negative CXMG 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3346711
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346711
EAN / GTIN 7291075392029
Réf. fabricant 3346711
Article hors catalogue L23990 2017

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 6″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 3/4″ ,Hauteur attachement (H) 0.574″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.433″
  • Longueur tête (LH): 1.18″
  • Identification plaquette étalon (MIID): CXMG 09..
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 3/4″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 8 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 10 Degrees
  • Hauteur attachement (H): 0.574″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout