DCN 050-015-06C-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3346489
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3346489
EAN / GTIN 7291075400113
Réf. fabricant 3346489
Article hors catalogue L24040 908

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 5.0, Longueur hors tout (OAL) 61.3 mm, Longueur utile (LU) 15.73 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 5.4 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 5 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 5.0
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 050
  • Longueur hors tout (OAL) 61.3 mm
  • Point Length (PL) 0.73 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 27.33 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 35 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 15.73 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout