Description:
Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.62″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.138″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 0.62″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.62″
- Nombre de dents (CICT): 4
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.138″
- Nombre de dents (NOF): 4
- Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
- Longueur tête (LH): 1″
- Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
- Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
- Angle Maximum descente pente (RMPX): 1.5 Degrees
- Type de queue: Round
- Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees