HM390 ETP D12-03-MMT08-05 90° Endmills with a MULTI-MASTER Threaded Adaptation Carrying HM390 TPKT 0502 Triangular Inserts

Réf.: 3345997
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Serie MULTI-MASTER
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345997
EAN / GTIN 7291075392500
Réf. fabricant 3345997
Article hors catalogue L23980 630

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 11.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Depth of Cut Maximum (APMX) 3.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 24.2 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 11.6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 10 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longueur hors tout (OAL) 24.2 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 1.5 Degrees
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout