PENTA 17ER00-07K0RS IC1008 Plaquettes pentagonales de tournage arrière pour matériaux à copeaux courts

Réf.: 3345800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 3345800
EAN / GTIN 7291075389845
Réf. fabricant 3345800
Article hors catalogue L24080 365

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Largeur de coupe (CW) 0.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm