SGSF 40-2-M10-4Z-JHP Grooving and Slitting Small Diameter Cutters with FLEXFIT Threaded Adaptation

Réf.: 3345213
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série FLEXFIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345213
EAN / GTIN 7291075396454
Réf. fabricant 3345213
Article hors catalogue L24130 43

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 40 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 29.5 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 18 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) M10
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 40 mm
  • Nombre de dents (CICT) 4
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Taille carré entrainement (DRVS) 15 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 11 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) GSFN 2...
  • Longueur hors tout (OAL) 29.5 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "FLEXFIT" Afficher tout