GIM 3.2 IC830 Plaquettes mono-coupe avec brise-copeau à nervure centrale et arête renforcée pour tronçonnage et gorges dans les aciers alliés

Réf.: 3345120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3345120
EAN / GTIN 7291075422061
Réf. fabricant 3345120
Article hors catalogue L24100 317

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3.2 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 160 mm
  • Type de brise-copeaux W
  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.22 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.2 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.3 mm