TR6 FR D3.00-10-1.25-10 Multifunction Face Mills That Carry Four Different Insert Geometries

Réf.: 3344373
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série TOR6MILL
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3344373
    EAN / GTIN 7291075395600
    Réf. fabricant 3344373
    Article hors catalogue L23980 1913

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Nombre de dents (CICT) 10 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.87″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.005″

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 2.803″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 3″
    • Sens (HAND): Right Hand
    • Nombre de dents (CICT): 10
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.098″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2.87″
    • Identification plaquette étalon (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Longueur hors tout (OAL): 2.005″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "TOR6MILL" Afficher tout