RPHX 1204M0-HT5 IC5820 Round Milling Inserts with Specially Shaped Indexing Grooves

Réf.: 3342365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ROUNDMILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3342365
EAN / GTIN 7291075409352
Réf. fabricant 3342365
Article hors catalogue L23970 547

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Épaisseur plaquette (S) 4.78 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 6 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Épaisseur plaquette (S) 4.78 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 5

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout