GRIP 318-040Y IC806 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 3341405
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3341405
EAN / GTIN 7291075028348
Réf. fabricant 3341405
Article hors catalogue L23940 2078

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 3.18 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.18 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 15.8 mm
  • Number of Teeth 2