Sweat haute visibilité XXXL

Réf.: 334119745300XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur high vis orange
Taille unisexe 3XL
Type de produit Pull en tricot

Numéros d’identification et classifications

Référence article 334119745300XXXL
EAN / GTIN 7330509190210
Réf. fabricant 334119745300XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².

Détails
Col rond, col à revers

Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules

Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Oulet nervuré

Description:

  • Sortez du lot avec ce sweat-shirt Hi-Vis ! Le sweat-shirt a des coutures renforcées au niveau du cou et des épaules et des poignets côtelés tricotés
  • Les bordures réfléchissantes de 50 mm
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, XXS-S Classe 2 M-4XL Classe 3, Vêtements de protection haute visibilité

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M