Exécution:
Matière principale
100% polyester, une face brossée, 240 g/m².
Détails
Col rond, col à revers
Reflex
Bande réfléchissante de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Finition
Poignet à l'extrémité de la manche
Oulet nervuré
Description:
- Sortez du lot avec ce sweat-shirt Hi-Vis ! Le sweat-shirt a des coutures renforcées au niveau du cou et des épaules et des poignets côtelés tricotés
- Les bordures réfléchissantes de 50 mm
- Certifié selon la norme EN ISO 20471, XXS-S Classe 2 M-4XL Classe 3, Vêtements de protection haute visibilité
Norme:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
- Combination Certification C ->M