DGN 2002Z IC1010 Plaquette à deux arêtes de coupe pour gorges et tronçonnage des petites pièces ou à parois fines

Réf.: 3340522
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3340522
EAN / GTIN 7291075181494
Réf. fabricant 3340522
Article hors catalogue L23940 2169

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm, Largeur de coupe (CW) 2 mm, Longueur hors tout (OAL) 20.9 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 18 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Largeur de coupe (CW) 2 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longueur hors tout (OAL) 20.9 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop