Description:
Fraises à 90° ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 3/4″ ,Equivalent décimal 0.75″ ,Profondeur de passe Maxi (APMX) 3″ ,Nombre de dents (NOF) 7 ,Longueur hors tout (OAL) 5-1/2″ ,Type de queue Round ,Type de queue Round
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
- Largeur du chanfrein (CHW): 0.016″
- Diamètre coupant (DC): 3/4″
- Cutting Diameter Tolerance: e9
- Equivalent décimal: 0.75″
- Profondeur de passe Maxi (APMX): 3″
- Nombre de dents (NOF): 7
- Angle d'hélice denture (FHA): 36 Degrees
- Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.008 ″/tooth
- Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.003 ″/tooth
- Longueur hors tout (OAL): 5-1/2″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Type de queue: Round