AVC-D25-PCLXL-09X Interchangeable Boring Heads Carrying 80° Rhombic Inserts

Réf.: 3337806
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3337806
EAN / GTIN 7291075391220
Réf. fabricant 3337806
Article hors catalogue L23990 1143

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm, Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 28 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 17 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 32 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout