PENTA 17N170P010RS IC1008 Plaquettes pentagonales de tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, pour les petites pièces et les parois minces

Réf.: 3337229
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Référence article 3337229
EAN / GTIN 7291075390186
Réf. fabricant 3337229
Article hors catalogue L24080 383

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 1.7 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1.7 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 18.22 mm

Produits adaptés

Porte-outils :