THMPR 16-D22-JHP Holders with High-Pressure Coolant Channels for Pentagonal SLIM-GRIP Adapters

Réf.: 3337169
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série LOGIQ5GRIP
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3337169
    EAN / GTIN 7291075390902
    Réf. fabricant 3337169
    Article hors catalogue L23920 657

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de tournage/gorges, Longueur hors tout (OAL) 135 mm

    Caractéristique(s):

    • Dimension fonctionnelle (WF) 14.6 mm
    • Head Bottom Offset Height (HBH) 10 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 135 mm
    • Hauteur attachement (H) 16 mm
    • Largeur attachement (B) 16 mm