MM S-A-L3.5-C1.25T10 Attachements pour têtes de fraisage interchangeables.

Réf.: 3336797
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série MULTI-MASTER

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3336797
    EAN / GTIN 7291075253221
    Réf. fabricant 3336797
    Article hors catalogue L24070 480

    Description

    Description:

    • Queues carbure monobloc
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
    • Longueur dépassement (LPR): 1.22″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre corps (BD): 0.602″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
    • Taille nominale filetage connexion côté pièce (THSZWS): T10
    • Longueur fonctionnelle (LF): 3-1/2″
    • Longueur hors tout (OAL): 3-1/2″
    • Longueur dépassement (LPR): 1.22″
    • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 60000 Rev/min

    De la même série "MULTI-MASTER" Afficher tout