MM EC750H112R031CF-4T12 IC908 Tête fraisage carbure monobloc 1,5xD pour ébauche et finition

Réf.: 3336736
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336736
EAN / GTIN 7291075388886
Réf. fabricant 3336736
Article hors catalogue L24060 803

Description

Description:

  • Têtes de fraises monoblocs
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 0.726″
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T12
  • Rayon (RE): 0.031″
  • Diamètre coupant (DC): 3/4″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1-1/8″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Angle d'hélice denture (FHA): 46.5 Degrees
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.614″
  • fz(max): 0.0066 ″/tooth

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout