PENTA 17EL00-07K0LS IC1008 Plaquettes pentagonales de tournage arrière pour matériaux à copeaux courts

Réf.: 3336635
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3336635
EAN / GTIN 7291075389821
Réf. fabricant 3336635
Article hors catalogue L24080 263

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Largeur de coupe (CW) 0.7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Largeur de coupe (CW) 0.7 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 2.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 32 mm

Produits adaptés

Porte-outils :