A-SVQNR 24-4-AL-JHP Screw Lock Boring Bars Carrying 35° Rhombic Inserts

Réf.: 3336016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3336016
EAN / GTIN 7291075391800
Réf. fabricant 3336016
Article hors catalogue L23990 1063

Description

Description:

Barres d'alésage à plaquettes ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Longueur fonctionnelle (LF) 13.705″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.929″ ,Hauteur attachement (H) 1.417″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF): 13.705″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 0.921″
  • Identification plaquette étalon (MIID): VNGU 220630-R3N
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.929″
  • Angle axial face de coupe (GAMP): 6.5 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF): 14.5 Degrees
  • Longueur diamètre du corps réduit (LDRED): 2.36″
  • Hauteur attachement (H): 1.417″

Produits adaptés

Plaquettes