{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Capacité | M5 - M20 | |
Plage ⌀ 1ères pinces de serrage | 4,5 mm - 10 mm | |
Plage ⌀ 2èmes pinces de serrage | 10 mm - 16 mm | |
Vitesse rot. max. en avance | 750 min-1 | |
Longueur de course automatique | 22 mm | |
Longueur totale | 244 mm | |
⌀ corps max | 85 mm | |
Emmanchement pour arbre conique DIN 238 | B 22 | |
Poids | 3,7 kg | |
Type de produit | Appareils à tarauder |
Référence article | 333600 M5-20 | |
EAN / GTIN | 4045197312723 | |
Réf. fabricant | EDM-R 520CR 3142-2522 |