D3N 230-115-32A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3335725
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3335725
EAN / GTIN 7291075393996
Réf. fabricant 3335725
Article hors catalogue L24040 574

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23, Longueur hors tout (OAL) 222.5 mm, Longueur utile (LU) 119.91 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 157.59 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 230
  • Longueur hors tout (OAL) 222.5 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 162.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 60 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 119.91 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout