D3N 135-068-16A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3335714
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3335714
    EAN / GTIN 7291075393903
    Réf. fabricant 3335714
    Article hors catalogue L24040 764

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 13.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 13, Longueur hors tout (OAL) 143.33 mm, Longueur utile (LU) 70.41 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 13.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 13.9 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCN) 13.5 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 92.42 mm
    • Code taille logement plaquette (SSC) 13
    • Groupe de longueurs 5xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 135
    • Longueur hors tout (OAL) 143.33 mm
    • Point Length (PL) 2.91 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 95.33 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Type de queue Weldon
    • Longueur utile (LU) 70.41 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout