PENTA 24N239C120 IC908 Plaquettes à gorges à rayon complet avec 5 arêtes de coupe pour matériaux durs et applications difficiles

Réf.: 3335542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Référence article 3335542
    EAN / GTIN 7291075346978
    Réf. fabricant 3335542
    Article hors catalogue L24080 314

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 1.2 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.39 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux C
    • Rayon (RE) 1.2 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 2.39 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.18 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.06 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :