SCIL 22-100N-00 IC1007 Plaquettes de tronçonnage et gorges

Réf.: 3333922
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333922
EAN / GTIN 7291075315530
Réf. fabricant 3333922
Article hors catalogue L23940 1969

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm, Longueur plaquette (INSL) 22 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 7 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev