SCIL 22-AD08-24K8 IC1007 Plaquettes de tournage avec évidement sur la dépouille frontale

Réf.: 3333895
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333895
EAN / GTIN 7291075364149
Réf. fabricant 3333895
Article hors catalogue L23940 2148

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm, Largeur de coupe (CW) 2.4 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Angle de dépouille primaire (AN) 7 Degrees
  • Rayon (RE) 0.08 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.5 mm
  • Largeur de coupe (CW) 2.4 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 8 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm