SCIL 41-AL00-33K16 IC1008 Plaquettes de tournage avec angle frontal

Réf.: 3333623
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3333623
EAN / GTIN 7291075387414
Réf. fabricant 3333623
Article hors catalogue L23940 2127

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe (CW) 3.3 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.3 mm
  • Angle coupe plaquette (GAN) 16 Degrees