SCIR 22-MTR010 IC07 Threading Inserts with a 60° Partial Profile

Réf.: 3333380
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 3333380
EAN / GTIN 7291075326826
Réf. fabricant 3333380
Article hors catalogue L23940 2022

Description

Description:

Plaquettes de filetage mono pointe, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 22 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Pas Maximum filetage (TPX) 1.7 mm
  • Pas minimum filetage (TPN) 0.9 mm
  • Nombre Maximum filets au pouce (TPIX) 28 Threads/″
  • Nombre minimum filets au pouce (TPIN) 15 Threads/″