SCIR 22-ERA00-08K0 IC07 Plaquettes de tournage arrière pour matériaux à copeaux courts

Réf.: 3333365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3333365
    EAN / GTIN 7291075315974
    Réf. fabricant 3333365
    Article hors catalogue L23940 2002

    Description

    Description:

    Plaquettes de tournage/gorges, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm, Largeur de coupe (CW) 0.8 mm, Épaisseur plaquette (S) 7 mm

    Caractéristique(s):

    • Angle de dépouille primaire (AN) 3 Degrees
    • Rayon (RE) 0 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 0.8 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 22 mm
    • Angle coupe plaquette (GAN) 0 Degrees
    • Épaisseur plaquette (S) 7 mm
    • Distance profil ey (PDY) 0.3 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :