T890HT FLND2.5-07-1.0-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3332798
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série LOGIQ8TANG
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3332798
EAN / GTIN 7291075384505
Réf. fabricant 3332798
Article hors catalogue L23980 2923

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Nombre de dents (CICT) 7 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.252″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Nombre de dents (CICT): 7
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.374″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout