IFP 385-SPADE IQ IC908 Exchangeable DFN Drill Heads for Machining ISO P, ISO M and High Temp. Alloys (ISO S) Materials

Réf.: 3330590
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3330590
EAN / GTIN 7291075452648
Réf. fabricant 3330590
Article hors catalogue L24050 1479

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 38.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 38.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 22 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 38.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 16.15 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 38.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 5.852 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 22 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout