MM GRIT18K-45A-3T6 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter 45° Chamfering Heads

Réf.: 3329122
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3329122
EAN / GTIN 7291075431520
Réf. fabricant 3329122
Article hors catalogue L24060 11

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4 mm, Diamètre coupant (DC) 17.7 mm, Nombre de dents (NOF) 3

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T06
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4 mm
  • Diamètre coupant (DC) 17.7 mm
  • Largeur de coupe (CW) 3.47 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout