CNMG 090404-F3P IC830 Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Semi-Finishing and Finishing Applications

Réf.: 3328707
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série ISOTURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3328707
EAN / GTIN 7291075319514
Réf. fabricant 3328707
Article hors catalogue L23950 3381

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Type de brise-copeaux F3P, Rayon (RE) 0.4 mm, Longueur arête de coupe (L) 9.67 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux F3P
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 9.67 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.5 mm
  • Diamètre trou de fixation (D1) 3.81 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.76 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.25 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.5 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.07 mm/rev