MM TS127C118T035-6T05 IC928 Interchangeable Solid Carbide Circlip Groove Milling Heads Conform to DIN 471/472

Réf.: 3327609
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3327609
    EAN / GTIN 7291075396577
    Réf. fabricant 3327609
    Article hors catalogue L24060 650

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.35 mm, Diamètre coupant (DC) 12.7 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 8.43 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 7.7 mm
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T05
    • Rayon (RE) 0.05 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 0.35 mm
    • Diamètre coupant (DC) 12.7 mm
    • Largeur de coupe (CW) 1.18 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur fonctionnelle (LF) 2.23 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 8.43 mm

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout