T890HT FLN D050-04-22-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3327547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
    Série LOGIQ8TANG
    Type de produit Fraise à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3327547
    EAN / GTIN 7291075384307
    Réf. fabricant 3327547
    Article hors catalogue L23980 1257

    Description

    Description:

    Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 4, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style A
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Nombre de dents (CICT) 4
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
    • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
    • Identification plaquette étalon (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
    • Longueur hors tout (OAL) 40 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout