Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.01″ ,Longueur utile (LU) 2.46″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.508″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.492″
- Diamètre collerette (DF): 0.79″
- Longueur fonctionnelle (LF): 3.031″
- Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
- Groupe de longueurs: 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID): IDI 125-SG
- Longueur hors tout (OAL): 5.01″
- Point Length (PL): 0.089″
- Longueur dépassement (LPR): 3.12″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.89″
- Longueur utile (LU): 2.46″