E90SP D1.00-02-W1.00-10 Fraises en bout pour plaquettes S/XPMT

Réf.: 3325078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3325078
EAN / GTIN 7291075444896
Réf. fabricant 3325078
Article hors catalogue L23980 3020

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.38″ ,Overall Length (OAL) 3-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon ,Usable Length (LU) 1.26″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Nombre de dents (CICT): 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.38″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longueur hors tout (OAL): 3-3/4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.26″

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout