PCHLS 19-17 Porte-plaquettes accueillant des plaquettes à 5 arêtes de coupe pour gorges, tronçonnage et copiage près d'un grand épaulement

Réf.: 3324377
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3324377
EAN / GTIN 7291075389531
Réf. fabricant 3324377
Article hors catalogue L23920 3165

Description

Description:

  • Porte-plaquettes de tournage/gorges
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.01″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.724″

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.157″
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.01″
  • Dimension fonctionnelle (WF): 3/4″
  • Longueur tête (LH): 0.669″
  • Longueur hors tout (OAL): 4.724″
  • Hauteur attachement (H): 3/4″
  • Largeur attachement (B): 3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout