DCN 115-138-15.87R-12D Forets à têtes interchangeables avec arrosage central et queues cylindriques, profondeur de perçage 12xD.

Réf.: 3323751
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323751
EAN / GTIN 7291075297638
Réf. fabricant 3323751
Article hors catalogue L24040 1115

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.453″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 11.0 ,Longueur hors tout (OAL) 7.98″ ,Longueur utile (LU) 5.51″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.453″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.469″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.453″
  • Equivalent décimal: 0.453″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.008″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 11.0
  • Groupe de longueurs: 12xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 115
  • Longueur hors tout (OAL): 7.98″
  • Point Length (PL): 0.082″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.09″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 5.51″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout