MT LNHU 4006 11.5NPSF IC908 External and Internal NPSF Full Profile Thread Milling Inserts

Réf.: 3323544
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323544
EAN / GTIN 7291075376661
Réf. fabricant 3323544
Article hors catalogue L24290 112

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 40 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 6.35 mm, Largeur plaquette (W1) 20.8 mm, Pas filetage (TP) 2.209 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 40 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 6.35 mm
  • Largeur plaquette (W1) 20.8 mm
  • Thread Form Type (THFT) NPSF
  • Pas filetage (TP) 2.209 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 11.5 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout