FFQ4 D5.00-08-1.50-17 Fast Feed Face Mills Carrying Single-Sided Inserts with 4 Cutting Edges

Réf.: 3323490
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série MILL4FEED
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323490
EAN / GTIN 7291075386929
Réf. fabricant 3323490
Article hors catalogue L23980 2935

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.228″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/4″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.85″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 5″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.118″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFQ4 SOMT 170625T
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/4″

Produits adaptés

De la même série "MILL4FEED" Afficher tout