MT LNHT 3005 10ABUT IC908 External & Internal Single-Sided American Buttress Thread Milling Inserts

Réf.: 3323378
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3323378
    EAN / GTIN 7291075376937
    Réf. fabricant 3323378
    Article hors catalogue L24290 314

    Description

    Description:

    Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 2.54 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

    Caractéristique(s):

    • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
    • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
    • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
    • Thread Form Type (THFT) ABUT
    • Pas filetage (TP) 2.54 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) EXT
    • Nombre filets au pouce (TPI) 10 Threads/″

    Produits adaptés

    Porte-outils :

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout