MT LNHU 3005 E3.00ISO IC908 Thread Milling Inserts for External ISO Metric Profile

Réf.: 3323363
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323363
EAN / GTIN 7291075375695
Réf. fabricant 3323363
Article hors catalogue L24290 294

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 30 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm, Largeur plaquette (W1) 16.7 mm, Pas filetage (TP) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 30 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 5.6 mm
  • Largeur plaquette (W1) 16.7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Pas filetage (TP) 3 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout