SDK D2.5-2.1-05-1.0-12-HP Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts for Machining Titanium

Réf.: 3323006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323006
EAN / GTIN 7291075389142
Réf. fabricant 3323006
Article hors catalogue L23980 1657

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC) 2-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 25 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 2.173″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.15″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 25
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 2.173″
  • Nombre de dents (NOF): 5
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.252″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL): 3.15″

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout