SDK D63-55-05-27-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts

Réf.: 3322981
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322981
EAN / GTIN 7291075388060
Réf. fabricant 3322981
Article hors catalogue L23980 885

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 25, Depth of Cut Maximum (APMX) 55 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 80 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 27 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 25
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 55 mm
  • Nombre de dents (NOF) 5
  • Diamètre moyeu (DHUB) 60 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL) 80 mm

Produits adaptés

De la même série "XQUAD" Afficher tout