HM390 TPKD1.5-1.9-4-W1.25 Extended Flute Endmills Carrying HM390 TPKT 1003 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges

Réf.: 3322874
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série HELI3MILL
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3322874
EAN / GTIN 7291075431384
Réf. fabricant 3322874
Article hors catalogue L23980 1598

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 28 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 1.949″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4-3/4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 28
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 1.949″
  • Nombre de dents (NOF): 4
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.609″
  • Longueur tête (LH): 2.216″
  • Identification plaquette étalon (MIID): HM390 TPKT 1003
  • Longueur hors tout (OAL): 4-3/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees