TGPAD 3L-T9-JHP Adaptateurs avec canaux d'arrosage intégrés pour la lubrification haute pression accueillant les plaquettes de tournage et gorges TGMF / TGMP

Réf.: 3321881
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
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
Série TOP-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321881
EAN / GTIN 7291075381481
Réf. fabricant 3321881
Article hors catalogue L23920 2384

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 37.2 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 5.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 9 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4 mm
  • Longueur tête (LH) 12.7 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 37.2 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TOP-GRIP" Afficher tout