ERMT D15A25-3-060-C25-10 End Mills for Productive Machining of 3D Surfaces of Blades in Turbomachinery

Réf.: 3321384
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Série ROUNDMILL
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3321384
EAN / GTIN 7291075476972
Réf. fabricant 3321384
Article hors catalogue L23980 613

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Nombre de dents (CICT) 3, Longueur hors tout (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 15 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3.1 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) RPHX 1003MO-MT5
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm
  • Type de queue Round

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "ROUNDMILL" Afficher tout